エスコ
419x275x486mm/3列 7段 パーツキャビネット
カラー分類見出しカード付きでスピード検索。
エスコ品番
EA957HC-21
仕切板
42枚
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
419×275×486
有効内寸法・間口(mm)
108
有効内寸法・奥行(mm)
241
有効内寸法・高さ(mm)
57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(引出し)
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50705427
EA957HC-21
419
275
486
11.2
スチール
透明スチロール樹脂
深型3列7段
オープン
¥
43,900
¥
48,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください