曜日別特売

570x255x880mm/ 8段 パーツキャビネット

570x255x880mm/ 8段 パーツキャビネット - エスコ
エスコ品番EA957HC-31仕切板30枚(大6枚、中12枚、小12枚)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)570×255×880内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(引出し)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50705506EA957HC-31570255880大:250×221×75、中:119×221×75、小:75×221×7521.1スチール透明スチロール樹脂
オープン
74,000
81,400(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする