エスコ
570x255x880mm/4列 8段 パーツキャビネット
エスコ品番
EA957HC-32
仕切板
32枚
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
570×255×880
有効内寸法・間口(mm)
119
有効内寸法・奥行(mm)
221
有効内寸法・高さ(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(引出し)
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50705524
EA957HC-32
570
255
880
28.2
スチール
透明スチロール樹脂
4列8段
オープン
¥
73,800
¥
81,180
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください