エスコ
830x482x976mm/ 7段 ロールワゴン
エスコ品番
EA957S-7
材質
スチール
質量(kg)
67
ストッパー
あり(×2)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×406×75×5個、580×406×150×2個
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50705542
EA957S-7
7
天板:350、引出し(上5段):各70、(下2段):650
7段(ボールベアリングレール採用)
976(キャスター・ワークトップ含む)
482
830
固定×2、自在×2
オープン
¥
110,800
¥
121,880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください