エスコ
315x225x135mm 手提げ金庫
硬貨トレーと紙幣トレーのダブルトレータイプ。
硬貨トレーはスライドして開くので見やすくなっています。
ダブルロック方式(テンキー式電子ロックキー・シリンダー錠)。
暗証番号は簡単な操作で変更可能です。
付属品
硬貨トレー、紙幣トレー、シリンダー錠2個
エスコ品番
EA961KA-42
材質
本体:スチール、前面パネル・トレー:ABS(再生材65.3%使用)
質量(kg)
3.1
規格
B5
電源
単4電池×4本(別売)
収納サイズ
B5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×225×135
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×185×100
施錠方法
テンキー式電子ロックキー、シリンダー錠
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50706242
EA961KA-42
315×225×135
265×185×100
オープン
¥
19,000
¥
20,900
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください