曜日別特売

391x363x168mm/外寸 防水&耐火金庫

391x363x168mm/外寸  防水&耐火金庫 - エスコ
(1件のレビュー)

安心の72時間防水従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UP!
持運びに便利なハンドル付。

仕様A4サイズ収納可能付属品鍵2本、取扱説明書エスコ品番EA961KC-21A質量(kg)9.3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×363×168内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×216×112ロックフラットキー防火性能UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定施錠方法フラットキー耐火時間30分内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50706416EA961KC-21A391×363×168325×216×1127.8
オープン
28,400
31,240(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50706416
2025-11-15
用途: 持ち運びが出来るので使い勝手が良い金庫です。
その他業種

鍵1つで簡単に開閉が出来、置き場所に困らず、もしもの災害時に備えて安心できる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする