エスコ
10x56mm ボルト(防振ゴム付)
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様
JISB1452-1991準拠
適合
EA969GA-2・-3
エスコ品番
EA969GB-2
形状
丸形
接続ねじ
M10
接続方式
片端おねじ
材質(金具)
鋳鉄
適合用途
防振
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50734023
EA969GB-2
オープン
¥
560
¥
616
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください