エスコ
910x460x40mm [メタルラック用]棚 板
付属品
棚板固定部品4個
エスコ品番
EA976AJ-16
材質
スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
寸法(mm)
910×460×40
質量(kg)
3.7
耐荷重(kg)
250
適合ラック
EA976AJ-1/-4、EA954HE-59A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50737627
EA976AJ-16
オープン
¥
4,750
¥
5,225
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください