エスコ
1200x460x40mm [メタルラック用]棚 板
付属品
棚板固定部品4個
エスコ品番
EA976AJ-17
材質
スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
寸法(mm)
1200×460×40
質量(kg)
4.5
耐荷重(kg)
125
適合ラック
EA976AJ-6/-9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50737636
EA976AJ-17
オープン
¥
6,220
¥
6,842
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください