エスコ
1500x460x40mm [メタルラック用]棚 板
付属品
棚板固定部品4個
エスコ品番
EA976AJ-18
材質
スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
寸法(mm)
1500×460×40
質量(kg)
7
耐荷重(kg)
100
適合ラック
EA976AJ-11/-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50737645
EA976AJ-18
オープン
¥
8,020
¥
8,822
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください