エスコ
610x460mm メタルラック用棚 板
付属品
固定部品×4組
エスコ品番
EA976AJ-20
材質
スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
寸法(mm)
610×460×40
質量(kg)
2.8
棚板耐荷重(kg)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50737706
EA976AJ-20
オープン
¥
3,880
¥
4,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください