エスコ
610x610x40mm [メタルラック用]棚 板
用途
EA976AJ-29/-35用
付属品
棚板固定部品4個
エスコ品番
EA976AJ-21
材質
スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
寸法(mm)
610×610×40
質量(kg)
3.55
耐荷重(kg)
250
内容量
1個
注意
※ポールと組み合わせてラックを作る際は最低2枚とポール4本が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50737715
EA976AJ-21
オープン
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください