エスコ
メタルラック用 大口径キャスター(4個)
エスコ品番
EA976AJ-44
材質
スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂
厚さ(mm)
20
全長(mm)
125
質量(g)
ストッパー付:200×2、ストッパー無:180×2
耐荷重(kg)
キャスター1個当たり静止時:75、キャスター1個当たり走行時:25
ねじ径(Φmm)
9
適合ラック
EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50737907
EA976AJ-44
75
オープン
¥
3,470
¥
3,817
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください