エスコ
305x335x165mm [メタルラック用]棚下バスケット
棚奥行275mm以上対応。
ラックの棚下を有効活用できます。
エスコ品番
EA976AJ-50
材質
スチール(クロムメッキ)
質量(g)
730
耐荷重(kg)
10
外寸(mm)
305×335×165
内寸(mm)
250×320×125
適合サイズ
A4サイズ
適合ラック
EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50737968
EA976AJ-50
オープン
¥
1,650
¥
1,815
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください