355x385x165mm [メタルラック用]棚下バスケット

355x385x165mm [メタルラック用]棚下バスケット - エスコ

棚奥行275mm以上対応。
ラックの棚下を有効活用できます。

エスコ品番EA976AJ-51材質スチール(クロムメッキ)質量(g)770耐荷重(kg)10外寸(mm)355×385×165内寸(mm)320×370×125適合サイズB4サイズ適合ラックEA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50737977EA976AJ-51
オープン
2,150
2,365(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする