エスコ
163mm メタルラック用 フック
エスコ品番
EA976AJ-56
材質
スチール(クロムメッキ)
質量(g)
110
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
163×32×40
フック全長(mm)
150
適合ラック
EA954HE-59A、EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31/-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50738004
EA976AJ-56
オープン
¥
420
¥
462
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください