曜日別特売

1184x433mm メタルラック用棚板シート(クリア)

1184x433mm メタルラック用棚板シート(クリア) - エスコ1184x433mm メタルラック用棚板シート(クリア) - エスコ1184x433mm メタルラック用棚板シート(クリア) - エスコ

パソコンデスク、メタルラック用の硬質クリアシートです。
軟質の塩化ビニールシートとは異なり、ハードな質感があります。

用途小物、装飾品などの落下防止にエスコ品番EA976AJ-75材質PVC寸法(mm)1184×433×1質量(g)850適合ラックEA976AJ-6/-9内容量1個
関連資料:仕様(0.11MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50738144EA976AJ-75
オープン
1,970
2,167(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする