エスコ
1200x460x1510mm メタルラック
エスコ品番
EA976AJ-8
質量(kg)
23.5
高さ(mm)
1510
奥行(mm)
460
間口(mm)
1200
耐荷重(kg/段)
125
耐荷重(kg)
500(棚板1枚当り:約125)
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
25
棚段数(段)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
棚段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50738187
EA976AJ-8
1200×460×1510
125
4
オープン
¥
22,300
¥
24,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください