エスコ
910x460x1785mm メタルラック
エスコ品番
EA976AJ-80A
質量(kg)
10.8
高さ(mm)
1785
奥行(mm)
460
間口(mm)
910
耐荷重(kg/段)
60
耐荷重(kg)
全体:200(棚板1段あたり:60、ハンガーパイプ:20)
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
25
棚段数(段)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
棚段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50738196
EA976AJ-80A
910×460×1785
60
3
オープン
¥
9,870
¥
10,857
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください