曜日別特売

610x360x1250mm メタルラック(キャスター付)

610x360x1250mm メタルラック(キャスター付) - エスコ
エスコ品番EA976AJ-85材質キャスター:ナイロン樹脂高さ(mm)1250奥行(mm)360間口(mm)【キャスター取付時】610耐荷重(kg/段)100キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25棚段数(段)4総耐荷重(kg)【キャスター付静止時】300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg/段)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50738214EA976AJ-851004
オープン
10,700
11,770(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする