曜日別特売

760x360x1250mm メタルラック(キャスター付)

760x360x1250mm メタルラック(キャスター付) - エスコ
エスコ品番EA976AJ-86材質キャスター:ナイロン樹脂寸法(mm)【キャスター取付】760×360×1250(H)、【キャスターなし】760×360×1200(H)質量(kg)11.5高さ(mm)キャスターあり: 1250, キャスターなし: 1200奥行(mm)360間口(mm)760耐荷重(kg/段)100耐荷重(kg)全体(アジャスター使用時):400、(キャスター使用・静止時):300、(キャスター使用・走行時):100棚板1枚当たりキャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25棚段数(段)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg/段)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50738223EA976AJ-861004
オープン
10,700
11,770(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする