エスコ
760x360x1560mm メタルラック(キャスター付)
エスコ品番
EA976AJ-87
材質
キャスター:ナイロン樹脂
寸法(mm)
キャスター取付時:760×360×1560(H)
質量(kg)
12.5
高さ(mm)
1560 (キャスターあり)
奥行(mm)
360
間口(mm)
760
耐荷重(kg/段)
100
耐荷重(kg)
全体(アジャスター使用時):400、(キャスター使用・静止時):300、(キャスター使用・走行時):100/棚板1枚当たり
キャスター
あり
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
25
棚段数(段)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg/段)
棚段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50738232
EA976AJ-87
100
4
オープン
¥
11,700
¥
12,870
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください