曜日別特売

550x350x 830mm メタルラックミニ(キャスター付)

550x350x 830mm メタルラックミニ(キャスター付) - エスコ
エスコ品番EA976AK-1材質キャスター:ナイロン樹脂質量(kg)6.54高さ(mm)830奥行(mm)350間口(mm)550耐荷重(kg/段)75耐荷重(kg)棚板1枚当たり約75、全体約150キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)19棚段数(段)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50738284EA976AK-1550×350×830751503
オープン
7,710
8,481(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする