エスコ
550x350mm メタルラックミニ用棚板
仕様
固定部品付
エスコ品番
EA976AK-11
材質
本体:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
寸法(mm)
550×350×33
質量(g)
1350
耐荷重(kg)
約75
適合ラック
EA954HE-58B、-74、EA976AK-1/-3
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50738293
EA976AK-11
オープン
¥
2,310
¥
2,541
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください