エスコ
510x310x1mm メタルラックミニ用棚板シート
メタルラックミニ用のすりガラス調硬質クリアシートです。
用途
小物・装飾品などの落下防止に
エスコ品番
EA976AK-14A
材質
PVC
寸法(mm)
525×325×1
質量(g)
260
適合ラック
EA954HE-58B、-74、EA976AK-1/-3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50738318
EA976AK-14A
オープン
¥
745
¥
820
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください