エスコ
760x310x1mm メタルラックミニ用棚板シート
メタルラックミニ用のすりガラス調硬質クリアシートです。
用途
小物・装飾品などの落下防止に
エスコ品番
EA976AK-15A
材質
PVC
寸法(mm)
775×325×1
質量(g)
380
適合ラック
EA976AK-6/-8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50738327
EA976AK-15A
オープン
¥
1,270
¥
1,397
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください