エスコ
550x350x1490mm メタルラックミニ(キャスター付)
エスコ品番
EA976AK-3
材質
キャスター:ナイロン樹脂
質量(kg)
9.5
高さ(mm)
1490
奥行(mm)
350
間口(mm)
550
耐荷重(kg/段)
75
耐荷重(kg)
棚板1枚当たり約75、全体約150
キャスター
あり
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
19
棚段数(段)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50738372
EA976AK-3
550×350×1490
75
150
4
オープン
¥
9,300
¥
10,230
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください