エスコ
550x350x 830mm メタルラック
エスコ品番
EA976AK-46
材質
キャスター:ナイロン樹脂
質量(kg)
5.4
サイズ
550×350×830(H)
奥行(mm)
350
間口(mm)
550
耐荷重(kg/段)
50
耐荷重(kg)
全体(静止時)約150、全体(移動時)約75、棚板1枚当たり約50
キャスター
あり
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
19
棚段数(段)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
棚段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50738433
EA976AK-46
550×350×830
50
3
オープン
¥
6,350
¥
6,985
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください