曜日別特売

47x60x1015mm メタルラック用突っ張りポール

47x60x1015mm メタルラック用突っ張りポール - エスコ
エスコ品番EA976AK-80材質スチール(クロムメッキ)寸法(mm)47×60×1015(H)質量(kg)1.4調節範囲(mm)【先端アジャスター】30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50738503EA976AK-80
オープン
2,830
3,113(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,150/税込¥2,365
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする