エスコ
1500x610x1790mm メタルラック
エスコ品番
EA976AL-22
質量(kg)
53.4
高さ(mm)
1790
奥行(mm)
610
間口(mm)
1500
耐荷重(kg/段)
100
耐荷重(kg)
全体:約500、棚板1枚あたり:約100
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
25
棚段数(段)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50738582
EA976AL-22
1500×610×1790
100
500
5
オープン
¥
47,400
¥
52,140
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください