1200x450x1800mm/4段 ラック棚(プラスチック製)

1200x450x1800mm/4段 ラック棚(プラスチック製) - エスコ
ブルーエスコ品番EA976AL-3質量(kg)18.3高さ(mm)1800材質(本体)低発泡ポリプロピレン奥行(mm)450間口(mm)1200棚段数4収納時寸法(mm)1200×450×333均等耐荷重(kg/台)40棚板内寸・間口(mm)1200棚板内寸・奥行(mm)450均等耐荷重(kg/段)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50738598EA976AL-31200×450×18004
オープン
40,700
44,770(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする