エスコ
480x200x 880mm メタルラック(スリム)
エスコ品番
EA976AS-88A
材質
キャスター:ナイロン樹脂
質量(kg)
3.6
高さ(mm)
880
奥行(mm)
200
間口(mm)
480
耐荷重(kg/段)
16
耐荷重(kg)
40(棚板1枚あたり16)
キャスター
あり
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
12.7
棚段数(段)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
棚段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50739002
EA976AS-88A
480×200×880
16
4
オープン
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください