エスコ
490x330x 880mm メタルラック(スリム)
エスコ品番
EA976AS-89A
材質
キャスター:ナイロン樹脂
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
880
奥行(mm)
330
間口(mm)
490
耐荷重(kg/段)
16
耐荷重(kg)
40
キャスター
あり
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
12.7
棚段数(段)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
棚段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50739018
EA976AS-89A
490×330×880
4
オープン
¥
6,820
¥
7,502
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください