エスコ
840x440x1818mm スチールラック
エスコ品番
EA976AY-100
質量(kg)
14
高さ(mm)
1818
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
440
間口(mm)
840
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50739176
EA976AY-100
840×440×1818
オープン
¥
59,300
¥
65,230
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください