エスコ
1200x600x1500mm/150kg/3段 スチール棚
色
アイボリー
エスコ品番
EA976DJ-120C
質量(kg)
33.26
高さ(mm)
1500
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
600
間口(mm)
1200
支柱(mm)
幅:40
棚段数
3
棚板厚さ(mm)
35
総耐荷重(kg)
750
棚板内寸・間口(mm)
1150
均等耐荷重(kg/段)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50739352
EA976DJ-120C
-
150
1200×600×1500
3
オープン
¥
25,800
¥
25,800
¥
28,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
64158564
EA976DJ-120C【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
150
1200×600×1500
3
¥
27,800
¥
22,900
アウトレット
¥
25,190
(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください