仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DS-120C質量(kg)41.42車輪径(Φmm)100高さ(mm)1340材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)1200段数4耐荷重(kg/段)150全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×600×1340総耐荷重(kg)500、移動時:300均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300棚板内寸・間口(mm)1150均等耐荷重(kg/段)150内容量1個