エスコ
1500x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
仕様
自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)
エスコ品番
EA976DS-150C
質量(kg)
52.26
車輪径(Φmm)
100
高さ(mm)
1340
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
600
間口(mm)
1500
全高(mm)
【キャスター】140
支柱(mm)
幅:40
棚段数
4
棚板厚さ(mm)
35
総耐荷重(kg)
500、移動時:300
均等耐荷重(kg/台)
500、移動時:300
棚板内寸・間口(mm)
1450
均等耐荷重(kg/段)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50739535
EA976DS-150C
150
1500×600×1340
4
オープン
¥
55,700
¥
61,270
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください