エスコ
1200x600mm 増段用棚板セット
耐荷重(kg)
150
エスコ品番
EA976DX-120C
材質
スチール
厚さ(mm)
35
質量(kg)
5.72
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1200×600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50739718
EA976DX-120C
オープン
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください