曜日別特売

600x1500mm 側面金網

600x1500mm 側面金網 - エスコ
エスコ品番EA976DZ-37材質スチール質量(kg)1.21寸法(奥行D×高さH)(mm)600×1500内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50739912EA976DZ-37-
オープン6,530
6,530
7,183(税込)
翌日出荷
返品不可
64158625EA976DZ-37【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
7,040
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
残り9点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする