防災用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 50741172
2023-02-28
- 用途:
- メタルラックの転倒防止
教育・研究機関
使用した感想としては、とても満足しています。
私は、高さ120cm、幅180cm、ポール直径25mmのメタルラックにこちらの商品を2つ使い転倒防止の固定をしました。(つまり4箇所固定)
しっかりと固定でき見栄えも目立たなく自然で良い感じに取り付けることができました。
必要時はリピート購入したいと思います。
1人が参考にしています
使用した感想としては、とても満足しています。
私は、高さ120cm、幅180cm、ポール直径25mmのメタルラックにこちらの商品を2つ使い転倒防止の固定をしました。(つまり4箇所固定)
しっかりと固定でき見栄えも目立たなく自然で良い感じに取り付けることができました。
必要時はリピート購入したいと思います。