曜日別特売

60x700mm カグスベールプロ(2枚)

60x700mm カグスベールプロ(2枚) - エスコ
(1件のレビュー)

置敷きタイプなので家具の下に敷き、使用します。
引っ越しや模様替え、大掃除の際、タンスなどの重量家具の移動が簡単にできます。
カーペットなど床面にやさしいフッ素樹脂製。

エスコ品番EA979DX-7材質フッ素樹脂(茶色部)+特殊ゴム(黒色部)長さ(mm)700幅(mm)60厚さ(mm)13質量(kg)1.6使用荷重(kg)200(2本使用時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50741732EA979DX-7
オープン
12,100
13,310(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50741732
2019-07-21
用途: 食器棚を運ぶのに使用

確かに楽に移動ができた。ただ一人では難しいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする