エスコ
2.0mmx30m プラスチックチェーン(白)
色
白
材質
ポリエチレン
全長(m)
30
エスコ品番
EA980A-11B
質量(g)
540
線径(Φmm)
2
使用荷重(kg)
0.5
チェーン内寸(mm)
10.5×3.5
内容量
1個
注意
※プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げには適していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50742834
EA980A-11B
オープン
¥
7,060
¥
7,766
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください