曜日別特売

4.0mmx30m プラスチックチェーン(黄)

4.0mmx30m プラスチックチェーン(黄) - エスコ
材質ポリエチレンエスコ品番EA980A-32B質量(kg)1.08全長(m)30線径(Φmm)4使用荷重(kg)2チェーン内寸(mm)15.8×6.7内容量1個
注意
※プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げには適していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
線径(Φmm)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50742886EA980A-32B3042
オープン
8,970
9,867(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする