エスコ
4.0mmx30m プラスチックチェーン(赤)
色
赤
材質
ポリエチレン
エスコ品番
EA980A-35B
質量(kg)
1.08
全長(m)
30
線径(Φmm)
4
使用荷重(kg)
2
チェーン内寸(mm)
15.8×6.7
内容量
1個
注意
※プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げには適していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
線径(Φmm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50742895
EA980A-35B
30
4
2
オープン
¥
8,970
¥
9,867
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください