エスコ
6.0mmx30m プラスチックチェーン(赤)
色
赤
材質
ポリエチレン
全長(m)
30
エスコ品番
EA980A-45B
質量(kg)
3
線径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
4
チェーン内寸(mm)
23.5×7
内容量
1個
注意
※プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げには適していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50742938
EA980A-45B
オープン
¥
9,660
¥
10,626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください