エスコ
6.0mmx50m プラスチックチェーン(蛍光黄)
色
蛍光黄色
材質
ポリエチレン
エスコ品番
EA980A-49
質量(kg)
4
全長(m)
50
線径(Φmm)
6
チェーン内寸(mm)
8.1×26.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50742992
EA980A-49
50
6
オープン
¥
17,600
¥
19,360
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください