エスコ
6.0mmx50m プラスチックチェーン(トラ)
色
黄黒
材質
ポリエチレン
全長(m)
50
エスコ品番
EA980A-52
質量(kg)
4
線径(Φmm)
6
チェーン内寸(mm)
8.1×26.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50743026
EA980A-52
オープン
¥
16,500
¥
18,150
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください