6.0mmx 2m プラスチックチェーン(トラ)

6.0mmx 2m プラスチックチェーン(トラ) - エスコ

両端に直径85mmの黄色リング付。
リング取り付し可能。
コーンや駐禁灯にセット可能。

【チェーン】黄/黒材質ポリエチレン長さ(m)2エスコ品番EA980A-53質量(g)180線径(Φmm)6チェーン内寸(mm)7×28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50743035EA980A-53
オープン
880
968(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする