エスコ
6.0mmx 3m プラスチックチェーン(トラ)
両端に直径85mmの黄色リング付。
リング取り付し可能。
コーンや駐禁灯にセット可能。
色
【チェーン】黄/黒
材質
ポリエチレン
長さ(m)
3
エスコ品番
EA980A-54
質量(g)
260
線径(Φmm)
6
チェーン内寸(mm)
7×28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50743053
EA980A-54
オープン
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください