エスコ
8.0mmx10m プラスチックチェーン(黄)
色
黄
材質
ポリエチレン
エスコ品番
EA980A-62
全長(m)
10
線径(Φmm)
8
使用荷重(kg)
6
チェーン内寸(mm)
36×11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
線径(Φmm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50743105
EA980A-62
10
8
6
オープン
¥
6,130
¥
6,743
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください